DIN186 MU BM20X160 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
DIN186 MU BM24X100 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BT20X160EF4
Rubix:3630045
Hersteller:000186.04002.0200.160
EAN:4043952059852


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN186 MU BM20X160 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant B mit langem Gewinde Abmessung: BM 24 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Länge
160 mm