331-261-30 Bügelmessschraube digital 0-25mm D3 (0,001mm) IP65
Digi.Bügelmeßschraube 0-25mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:331-261-30
Rubix:1346980
EAN:4946368688923



Produktdetails : 331-261-30 Bügelmessschraube digital 0-25mm D3 (0,001mm) IP65
Digitale Bügelmessschraube mit kleinen Messflächen IP65
Serie 331
Diese Bügelmessschraube mit kleinen Messflächen erleichtert das Messen von Nuten und Formteilen und bietet folgende Vorteile:
<
Serie 331
Diese Bügelmessschraube mit kleinen Messflächen erleichtert das Messen von Nuten und Formteilen und bietet folgende Vorteile:
<
Digi.Bügelmeßschraube 0-25mm
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 25 mm |
| Spindeldurchmesser | 6,35 mm |
| Einteilung | 0,001 mm |
| Zolltarifcode | 90173000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
715,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
851,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen