9318300151 Dichtscheibe für Spannmutter ER40- 13/12,5

Dichtscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31980151, 9318300151
Rubix:2157718
Hersteller:4317784720410
EAN:4317784720410
9318300151 Dichtscheibe f. Spannm. ER40-13,012,5 F

Produktdetails : 9318300151 Dichtscheibe für Spannmutter ER40- 13/12,5


Dichtscheibe für Spannmutter ER40- 13/12,5 FORTIS
Dichtscheibe für abdichtbare Spannmutter ER Ausführung: Aus Stahl, mit O-Ring aus hochfestem PEM, laserbeschriftet. Einsetzbar bis 70 bar. Anwendung: Zum kostengünstigen Abdichten von Spannzangen Typ ER in abdichtbaren Spannmuttern. Spannbereich = Nennmaß - 0,5 mm.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
15,96 exkl. MwSt.
/ Stück
18,99 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std