Referenzen
Fortis Tools:31980010, 9318300010
Rubix:2157765
Hersteller:4317784720885
EAN:4317784720885
Produktdetails : 9318300010 Dichtscheibe für Spannmutter ER16-6/5,5
Dichtscheibe für Spannmutter ER16-6/5,5 FORTIS
Dichtscheibe für abdichtbare Spannmutter ER Ausführung: Aus Stahl, mit O-Ring aus hochfestem PEM, laserbeschriftet. Einsetzbar bis 70 bar. Anwendung: Zum kostengünstigen Abdichten von Spannzangen Typ ER in abdichtbaren Spannmuttern. Spannbereich = Nennmaß - 0,5 mm.
Dichtscheibe für abdichtbare Spannmutter ER Ausführung: Aus Stahl, mit O-Ring aus hochfestem PEM, laserbeschriftet. Einsetzbar bis 70 bar. Anwendung: Zum kostengünstigen Abdichten von Spannzangen Typ ER in abdichtbaren Spannmuttern. Spannbereich = Nennmaß - 0,5 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661020 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std