5120025031 Dichtring, mit Doppel O-Ring-Fuss, 31mm
Dichtring, mit Doppel O-Ring-Fuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:STORZ-DICHTRING WEISS 31 MM
Rubix:498126
Hersteller:5120025031
EAN:4030477024373

Produktdetails : 5120025031 Dichtring, mit Doppel O-Ring-Fuss, 31mm
Teguma Dichtungsringe mit Doppel-O-Ring-Fuß. System Storz, Saug- und Druckausführung (Typ DS).
Dichtungsring mit Doppel-O-Ring-Fuß, Saug- und Druckausführung (Typ DS)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Typ | storz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
