Packungen / Flachdichtungen
Flachdichtungen
Metalldichtungen
Ring-Joint-Dichtung
0602 23 12 20 Unverlierbarer Kunststoffdichtring für G3/8
0602 23 12 20 Unverlierbarer Kunststoffdichtring für G3/8
Dichtring 602
Referenzen
parker legris:
0602 23 12 20
rubix:
116574
ean:
0820099146614
Technische Zusammenfassung
Typ
602
Werkstoff
technisches Polymer
Innendurchmesser
17,2
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 0602 23 12 20 Unverlierbarer Kunststoffdichtring für G3/8
Unverlierbarer Dichtring, gewährleistet die Dichtheit bei G-Gewinde.
Zubehörteile - MASSE G1 : 17,2MM - MASSE G2 : 21MM - K : 2MM - C : G3/8 - DICHTRING : Polymer H F - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 80CE
Technische Informationen
Attribute
Typ
602
Werkstoff
technisches Polymer
Innendurchmesser
17,2
mm
Außendurchmesser
21
mm
Zolltarifcode
40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
0,29
€
exkl. MwSt.
/
Stück
0,35
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen