2608602599 Diamanttrennscheibe Standard f. Stone, 150x22,23x2x10mm
Diamanttrennscheibe Standard for Stone
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608602599
Rubix:1607955
EAN:3165140581059

Produktdetails : 2608602599 Diamanttrennscheibe Standard f. Stone, 150x22,23x2x10mm
Die Diamanttrennscheibe Standard for Stone ermöglicht zuverlässiges Schneiden in Stein. Die optimierte Diamantmatrix ermöglicht zuverlässige Ergebnisse, denn das Bosch-Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Qualitätsstandard der Scheibe. Die Scheibe ist geeignet für Stein aller Art.
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 245 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 195x175x5 mm |
| Gewicht der Verpackung | 245 g |
| Durchmesser | 150 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Schleifmaterial | diamant |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Serie | standard for stone |
| Zolltarifcode | 68042100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
