9885330005 Schleifscheibenabrichter Diamant 220mm 180Grad
Diam.-Schleifscheibenabr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:85330005, 9885330005
Rubix:1560792
Hersteller:85330005
EAN:4317784118835
Produktdetails : 9885330005 Schleifscheibenabrichter Diamant 220mm 180Grad
Schleifscheibenabrichter Diamant 220mm 180Grad FORMAT
Diamant-Schleifscheiben-Abrichter, Diamanteneinbettung stirnseitig 180° Ausführung: Mit ca. 48 gesetzten Einzeldiamanten, ca. 3,5 Karat in 4 Reihen, fest eingebettet in der Arbeitsfläche, mit Kunststoff-Handgriff. Anwendung: Zum Profilieren und Abrichten von Korundschleifscheiben von Hand. Für den Trockeneinsatz geeignet.
Diamant-Schleifscheiben-Abrichter, Diamanteneinbettung stirnseitig 180° Ausführung: Mit ca. 48 gesetzten Einzeldiamanten, ca. 3,5 Karat in 4 Reihen, fest eingebettet in der Arbeitsfläche, mit Kunststoff-Handgriff. Anwendung: Zum Profilieren und Abrichten von Korundschleifscheiben von Hand. Für den Trockeneinsatz geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82079010 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std