Referenzen
Pferd Tools:DG 115 x 2,1 x 22,23 PSF
Rubix:1284855
Hersteller:68011222
EAN:4007220641408




Produktdetails : 68011222 DIA-TRENNSCH. DG 115X2,1X22,23 PSF
Geeignet für Winkelschleifer aller Leistungsklassen Schleifmittel: Diamant D Universelles Werkzeug mit durchgehendem Rand für komfortables Trennen, das eine hohe Trennleistung und eine gute Standzeit bietet.
Dia-Trennsch. Dg 115X2,1X22,23 Psf
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,1 mm |
| Schleifmaterial | diamant |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Max. Drehzahl | 80,1 m/s |
| Serie | universal line psf |
| Zolltarifcode | 68042100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
