Referenzen
Pferd Tools:DG 115 x 1,6 x 22,23 FL PSF
Rubix:1284839
Hersteller:68000011
EAN:4007220800973



Produktdetails : 68000011 DIA-TRENNSCH. DG 115X1,6X22,23 FL PSF
Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet-Schleifmittel: Diamant D-Universelles Werkzeug mit geschlossenem Rand zum Trennen ohne Randausbrüche an Werkstücken mit hochwertigen Oberflächen. Hohe Trennleistung und gute Standzeit. -Hochwertige Diamantqualitäten;Excellente Schnittigkeit und kurze Trennzeichen;Hohe Standzeit;Hoher Schneidkomfort;Hohe Wirtschaftlichkeit
Dia-Trennsch. Dg 115X1,6X22,23 Fl Psf
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Stärke | 1,6 mm |
| Schleifmaterial | diamant |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Max. Drehzahl | 80,08 m/s |
| Serie | universal line psf |
| Zolltarifcode | 68042100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
