68000021 DIA-TRENNSCH. DG 115X2,2X22,23 SG
Dia-Trennsch. Dg 115X2,2X22,23 Sg
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:DG 115 x 2,2 x 22,23 SG
Rubix:1284868
Hersteller:68000021
EAN:4007220801000

Produktdetails : 68000021 DIA-TRENNSCH. DG 115X2,2X22,23 SG
Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet-Schleifmittel: Diamant D-Leistungsstarkes Werkzeug mit geschlossenem Rand für komfortables Trennen mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit.-Hochwertige Diamantqualitäten;Excellente Schnittigkeit und kurze Trennzeichen;Hohe Standzeit;Hoher Schneidkomfort;Hohe Wirtschaftlichkeit
Dia-Trennsch. Dg 115X2,2X22,23 Sg
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,2 mm |
| Schleifmaterial | diamant |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 12 |
| Max. Drehzahl | 80,08 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Zolltarifcode | 68042100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
