15310140 DIA-HEMMUNGS-FL. DF3610 D46 BARETT
Dia-Hemmungs-Fl. Df3610 D46 Barett
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:DF 3610 D 46
Rubix:1278962
Hersteller:15310140
EAN:4007220323649

Produktdetails : 15310140 DIA-HEMMUNGS-FL. DF3610 D46 BARETT
Diamant-Hemmungsfeilen werden im Werkzeugbau an kleinsten Profilen und in der Feinmechanik eingesetzt. Sie sind durch den geschmiedeten Schaft ohne Heft einsetzbar. Mit den Korngrößen D 25 und D 46 können feinste Oberflächengüten erzielt werden. -Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten;Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus.;Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
Dia-Hemmungs-Fl. Df3610 D46 Barett
Technische Informationen
Attribute
| Zugeschnittene Länge | 40 mm |
|---|---|
| Körnung | 46 |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage