331-R Latch clamp

Destaco Fallenklammer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Destaco:331-R
Rubix:94851
331-R Latch clamp

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 331-R Latch clamp


Die Destaco-Zugklemmen der Serie 331 werden für die Schnellverriegelung von Türen verwendet. Sie haben eine Haltekapazität von 326,587 kg (720 lb) und werden mit einem Flanschfuß geliefert. Destaco-Zugklemmen enthalten U-Haken-Klemmen mit Gewinden für einfache Einstellungen. Einige dieser Klemmen verfügen über eine Destaco Toggle Lock Plus-Sicherheitsfunktion, die als zweites Verriegelungssystem dient. Sie werden außerdem mit einer Verriegelungsplatte und einem Daumensteuerungshebel für eine einfache Bedienung geliefert.
VERSCHLUSSSPANNER

Stärken

Patentierter Daumenbedienungshebel für einhändige Bedienung
Lieferumfang mit U-Haken mit Gewinde für einfache Einstellung
Einschließlich Verschlussplatte
Mit Toggle Lock Plus

Anwendungen

Formteile
Verschlüsse für Türen, Deckel, Abdeckungen
Montage

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Modell331-r
Länge44,5 mm
Zolltarifcode84662098
63,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std