Messkompass Facom DELA.1901.07, Öffnung: 200 mm | Länge: 200 mm
DELA.1901 - Kompass mit trockener Spitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:DELA.1901.07
Rubix:3669799
EAN:3170332230196

Produktdetails : DELA.1901.07 Spitzzirkel
Der Facom Spitzzirkel DELA.1901 ist ein präzises Anreißwerkzeug, das speziell für Metall- und mechanische Arbeiten entwickelt wurde. Seine robuste Ausführung sowie das über eine Schraube einstell- und arretierbare Gelenk sorgen für einen sicheren Halt beim Messen und Übertragen von Maßen.
Eigenschaften:
Dieser Spitzzirkel verfügt über ein per Schraube einstellbares und feststellbares Gelenk, das eine exakte Anpassung des Schenkelabstands ermöglicht. Die doppelte Spitze gewährleistet ein sauberes und präzises Anreißen auf Metalloberflächen, während die integrierte Feder die eingestellte Position während der Anwendung zuverlässig hält. Das Werkzeug eignet sich ideal zum Reproduzieren von Maßen oder zum direkten Übertragen von Abmessungen auf das Werkstück und ist optimal für Anreißarbeiten in der Werkstatt oder in der industriellen Instandhaltung. Das Modell ist je nach gewünschter Nutzlänge in drei Ausführungen erhältlich.
Spezifikationen:
• Verfügbare Referenzen: DELA.1901.05, DELA.1901.07, DELA.1901.08
• Gesamtlängen: 195 mm, 245 mm und 300 mm
• Typ: Federzirkel
• Material: polierter Stahl
• Arretiersystem: Klemmschraube
• Spitzentyp: doppelte Trockenspitzen
• Einsatzbereich: Anreißen, Maßübertragung
Eigenschaften:
Dieser Spitzzirkel verfügt über ein per Schraube einstellbares und feststellbares Gelenk, das eine exakte Anpassung des Schenkelabstands ermöglicht. Die doppelte Spitze gewährleistet ein sauberes und präzises Anreißen auf Metalloberflächen, während die integrierte Feder die eingestellte Position während der Anwendung zuverlässig hält. Das Werkzeug eignet sich ideal zum Reproduzieren von Maßen oder zum direkten Übertragen von Abmessungen auf das Werkstück und ist optimal für Anreißarbeiten in der Werkstatt oder in der industriellen Instandhaltung. Das Modell ist je nach gewünschter Nutzlänge in drei Ausführungen erhältlich.
Spezifikationen:
• Verfügbare Referenzen: DELA.1901.05, DELA.1901.07, DELA.1901.08
• Gesamtlängen: 195 mm, 245 mm und 300 mm
• Typ: Federzirkel
• Material: polierter Stahl
• Arretiersystem: Klemmschraube
• Spitzentyp: doppelte Trockenspitzen
• Einsatzbereich: Anreißen, Maßübertragung
Stärken
• Hält dank integrierter Feder die eingestellte Position während der Nutzung zuverlässig
• Erleichtert das exakte Übertragen von Maßen
• Arretierbarer Öffnungswinkel zum Beibehalten des gemessenen Abstands
• Sehr feine Spitzen für erhöhte Präzision
• Erleichtert das exakte Übertragen von Maßen
• Arretierbarer Öffnungswinkel zum Beibehalten des gemessenen Abstands
• Sehr feine Spitzen für erhöhte Präzision
Anwendungen
Der DELA.1901 wird zum Anreißen auf Metall, zum Übertragen von Maßen sowie zur Reproduktion von Abmessungen in Werkstätten des allgemeinen Maschinenbaus eingesetzt. Er findet Verwendung an Arbeitsplätzen für Maßkontrollen, beim Anpassen von Bauteilen oder in der Vorbereitung von Zerspanungsarbeiten. Für industrielle Umgebungen konzipiert, eignet er sich ebenso für präzise Wartungs- und Montagearbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 175 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 260x105x25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 175 g |
| Typ | reißzeug |
| Öffnung | 200 mm |
| Länge | 200 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage