Referenzen
Bosch Rexroth:R133144002
Rubix:234730
Produktdetails : R-1331-440-02 Deckel
DECKEL &
Deckel 40MM
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Typ | r1331 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
