SL-030-12-D-MP1 Dämpfungsplatte Plattenmass 50x50x12,5mm
DämpfungsplattePlattenmaß 50x50x12,5mm
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:SL-030-12-D-MP1
Rubix:486672

Produktdetails : SL-030-12-D-MP1 Dämpfungsplatte Plattenmass 50x50x12,5mm
SLAB Dämpfungsplatten der Typenreihe SL-030, SL-100 und SL-300 sind viscoelastische PUR-Werkstoffe, die nach einer patentierten Rezeptur hergestellt werden und speziell für den Einsatz der Absorption stoßartiger Belastungen entwickelt wurden. Gleichzeitig wird der hier entstehende Körperschall wirkungsvoll reduziert. Dieser Werkstoff zeichnet sich durch seine sehr hohe innere Dämpfung aus. Die Rückprallelastizität liegt bei < 30 % (Toleranz +/-10%). Nicht allein diese Tatsache macht dieses Produkt zu einer Alternative zur hydraulischen Endlagendämpfung, wenn die Masse nicht positionsgenau gestoppt und die Energie nicht zu 100% abgebaut werden muss. Mit den Raumdichten von SL-030 = 270 kg/m³, SL-100 = 500 kg/m³ und SL-300 = 800 kg/m³ wird ein weites Spektrum der Energieaufnahme zur eingesetzten Fläche abgedeckt. Das ermöglicht eine relativ unabhängige Flächenauswahl. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Stoßdämpfungsplatte SLAB SL, Materialstärke 12,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Typ | sl |
| Zolltarifcode | 39211390 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage