Referenzen
Fischer:563537
Rubix:3830977
Hersteller:FID-Z
EAN:4048962454321

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
Produktdetails : FID-Z Dämmstoffschraube
Die selbstbohrende Dämmstoffschraube für dünne Bleche am WDVS
• Kein Vorbohren notwendig für eine schnelle Montage
• Die Dichtscheibe verhindert das Eindringen von Wasser
• Perfektes Setzbild durch optimierte Gewindegeometrie
Mit der fischer Dämmstoffschraube FID-Z können dünne Bleche an verputzten WDVS-Fassaden aus Polystyrol, Mineralwolle, Holzweichfaser und Polyurethan Dämmplatten befestigt werden. Die spezielle Spitzengeometrie dreht sich dabei ohne vorbohren durch das Blech direkt in die Fassade. Anbauteile wie Kappleisten oder Blechverwahrungen können somit problemlos und schnell befestigt werden. Die Dichtscheibe am Schraubkopf dichtet das Bohrloch gegen Witterungseinflüsse ab.
Funktion:
• Der FID-Z ist geeignet für die direkte Montage dünner Bleche auf dem WDVS ohne vorbohren
• Beim Eindrehen bohrt sich die Spitze direkt durch das Blech hindurch
• Durch Anziehen der Schraube wird die Dichtscheibe an das Anbauteil gepresst und dichtet ab
Stärken
• Die spezielle Spitzengeometrie des FID-Z ermöglicht die direkte Montage dünner Bleche ohne vorbohren am WDVS für eine zeitsparende Montage
• Die Dichtscheibe des FID-Z verhindert das Eindringen von Wasser in die Fassade, um Bauschäden zu vermeiden
• Die optimierte Gewindegeometrie garantiert ein gleichmäßiges Eindrehen der Schraube für ein sauberes Setzbild
Anwendungen
• Direktbefestigung von dünnen Blechen auf WDVS-Fassaden
• Kappleisten
• Spritzschutzbleche
• Bleche
• Verwahrungen
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | panhead |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,49 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
49,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




