Rahmenschraube Spartex 90692314555, Gewindedurchmesser: 4.5 mm | Länge: 55 mm | Norm: Nicht Standard

Dachrinnenschraube 2 St. mit Epdm 25 mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:90692314555
Rubix:3395206
Hersteller:906923145 55
EAN:4043377213648
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser4,5 mm
Länge55 mm
Normnicht standard
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9069 4.5X55 Z2 A2-CU 3TLG Spenglerschraube 3tlg. mit Dichtscheibe 25 mm


Spenglerschraube 3tlg. mit Dichtscheibe 25 mm
Spenglerschrauben 3tlg. mit Dichtscheibe 25 mm A2-Cu 4,5X55 Pz2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,5 mm
Länge55 mm
Normnicht standard
Abdrucktyppozidriv (pz)
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2
Abdruckgrößepz2
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,18 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
98,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

55 mm

Norm

Wählen Sie Varianten (35)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an