Rahmenschraube Spartex 90672214540, Gewindedurchmesser: 4.5 mm | Länge: 40 mm | Norm: Nicht Standard
Dachrinnenschraube 2 St. mit Epdm 15 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:90672214540
Rubix:3395060
Hersteller:906722145 40
EAN:4043377212351

Produktdetails : WN9067 4.5X40 Z2 A2-CU 2TLG Spenglerschraube 2tlg. mit Dichtscheibe 15 mm
Spenglerschraube 3tlg. mit Dichtscheibe 15 mm
Spenglerschrauben 2tlg. mit Dichtscheibe 15 mm A2-Cu 4,5X40 Pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Norm | nicht standard |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,12 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
42,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
40 mm