Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:TFW 30 X 50 X 9,30 PTFE F52902
Rubix:3209409
Hersteller:35699

Produktdetails : 30X50X9.3 TFW PTFE F52902 Dachmanschette Typ TFW
V-förmiger Dichtungsring aus PTFE zum Aufbau von Packungen bestehend aus 1 Sattelring TFS, 3 bis 5 Winkelringen TFW, 1 Gegenring TFG.
Stärken
Packungsringe TFW zeichnen sich durch sehr gute chemische und thermische Beständigkeit, geringe Reibung und günstige Losbrechkräfte auch nach langen Stillstandzeiten aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Höhe | 9,3 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Ausführung | tfw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
