125X145X32 ESV BI-FKM B4K674 Dachmanschettensatz Reihe ESV
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:ESV 125 X 145 X 32 X 0 BI-FKM B4K674
Rubix:3212165
Hersteller:24220024


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Höhe | 32 mm |
Produktdetails : 125X145X32 ESV BI-FKM B4K674 Dachmanschettensatz Reihe ESV
Der mehrteilige Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen besteht aus einem Druckring, mindestens drei Manschetten und einem Stützring. Die Dachmanschettensätze werden in drei verschiedenen Ausführungen zusammengestellt und eignen sich für den Ersatzteilbedarf von Altanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Werkstoff | bi-fkm b4k674 |
| Ausführung | esv |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
339,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
404,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage