480X510X61.5 ES BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe ES
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:ES 480 X 510 X 61,50 X 15 BI-NBR B4B210
Rubix:3211790
Hersteller:24218629


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 480 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 510 mm |
| Höhe | 61,5 mm |
Produktdetails : 480X510X61.5 ES BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe ES
Der mehrteilige Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen besteht aus einem Druckring, mindestens drei Manschetten und einem Stützring. Die Dachmanschettensätze werden in drei verschiedenen Ausführungen zusammengestellt und eignen sich für robuste Einsatzbereiche, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung von Altanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 480 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 510 mm |
| Höhe | 61,5 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b210 |
| Ausführung | es |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.475,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.755,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage