240X270X52 ES BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe ES
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:ES 240 X 270 X 52 X 15 BI-NBR B4B246
Rubix:3211762
Hersteller:24218522


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Höhe | 52 mm |
Produktdetails : 240X270X52 ES BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe ES
Der mehrteilige Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen besteht aus einem Druckring, mindestens drei Manschetten und einem Stützring. Die Dachmanschettensätze werden in drei verschiedenen Ausführungen zusammengestellt und eignen sich für robuste Einsatzbereiche, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung von Altanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Höhe | 52 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b246 |
| Ausführung | es |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
362,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage