150X180X30.5 EKV BI-FKM B4K674 Dachmanschettensatz Reihe EKV
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:EKV 180 X 150 X 30,50 X 15 BI-FKM B4K674
Rubix:3211457
Hersteller:24139365


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Höhe | 30,5 mm |
Produktdetails : 150X180X30.5 EKV BI-FKM B4K674 Dachmanschettensatz Reihe EKV
Der Dachmanschettensatz besteht aus einem Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring. Der Dichtsatz eignet sich für robuste Einbauräume, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung in Altanlagen. Der Dachmanschettensatz hat sich auch unter extremen Bedingungen bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 387,2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Höhe | 30,5 mm |
| Werkstoff | bi-fkm b4k674 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
341,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage