Referenzen
Stanley:1-10-018
Rubix:1039468
EAN:3253561100185


Technische Zusammenfassung
| Klingensorte | schnappsystem |
|---|---|
| Klingenbreite | 18 mm |
| Länge | 165 mm |
Produktdetails : 1-10-018 Cutter Interlock 18mm
Der Stanley 0-10-018 ist ein Metall-Universalmesser, das für den intensiven Einsatz in Werkstätten oder auf Baustellen entwickelt wurde. Das InterLock-System verhindert das Kippen der Klinge selbst bei starkem Druck und gewährleistet dadurch präzise und sichere Schnitte.
Eigenschaften:
Das Messer verfügt über einen doppelten Klingenverriegelungsmechanismus: Ein gerändeltes Einstellrad sorgt für die sichere Fixierung der Klinge in der Schnittposition, während das InterLock-System ein Anheben der Klinge auch bei starkem Druck verhindert. Das Metallgehäuse ist beständig gegen handelsübliche Lösungsmittel und trägt zur langen Lebensdauer des Werkzeugs in Produktions- und Wartungsumgebungen bei. Der Klingenwechsel erfolgt werkzeuglos, wodurch Arbeitsunterbrechungen reduziert werden. Dank der einfachen Reinigung bleibt das Messer auch unter verschmutzten Arbeitsbedingungen zuverlässig funktionsfähig.
Spezifikationen:
• Referenz: Stanley 0-10-018 (auch ohne Verpackung unter der Artikelnummer 1-10-018 geführt)
• Gesamtlänge: 165 mm
• Klingenbreite: 18 mm
• Mitgelieferter Klingentyp: Abbrechklinge, 8 Segmente
• Gehäusematerial: Metall, beständig gegen Lösungsmittel
• Verriegelungssystem: gerändeltes Einstellrad + InterLock
• Klingenwechsel: werkzeuglos
Eigenschaften:
Das Messer verfügt über einen doppelten Klingenverriegelungsmechanismus: Ein gerändeltes Einstellrad sorgt für die sichere Fixierung der Klinge in der Schnittposition, während das InterLock-System ein Anheben der Klinge auch bei starkem Druck verhindert. Das Metallgehäuse ist beständig gegen handelsübliche Lösungsmittel und trägt zur langen Lebensdauer des Werkzeugs in Produktions- und Wartungsumgebungen bei. Der Klingenwechsel erfolgt werkzeuglos, wodurch Arbeitsunterbrechungen reduziert werden. Dank der einfachen Reinigung bleibt das Messer auch unter verschmutzten Arbeitsbedingungen zuverlässig funktionsfähig.
Spezifikationen:
• Referenz: Stanley 0-10-018 (auch ohne Verpackung unter der Artikelnummer 1-10-018 geführt)
• Gesamtlänge: 165 mm
• Klingenbreite: 18 mm
• Mitgelieferter Klingentyp: Abbrechklinge, 8 Segmente
• Gehäusematerial: Metall, beständig gegen Lösungsmittel
• Verriegelungssystem: gerändeltes Einstellrad + InterLock
• Klingenwechsel: werkzeuglos
Stärken
• Immer scharfe Klinge: Die 8 Abbrechsegmente ermöglichen eine Erneuerung der Schneide, ohne die komplette Klinge austauschen zu müssen
• Verstärkte Klingenfixierung: Das InterLock-System verhindert das Anheben der Klinge unter Druck und reduziert dadurch das Risiko eines Abrutschens während des Schneidens
• Werkzeugloser Klingenwechsel: Ermöglicht eine schnelle Wartung ohne längere Stillstandszeiten des Werkzeugs
• Lösungsmittelbeständiges Gehäuse: Geeignet für industrielle Umgebungen mit Kontakt zu gängigen Chemikalien
• Verstärkte Klingenfixierung: Das InterLock-System verhindert das Anheben der Klinge unter Druck und reduziert dadurch das Risiko eines Abrutschens während des Schneidens
• Werkzeugloser Klingenwechsel: Ermöglicht eine schnelle Wartung ohne längere Stillstandszeiten des Werkzeugs
• Lösungsmittelbeständiges Gehäuse: Geeignet für industrielle Umgebungen mit Kontakt zu gängigen Chemikalien
Anwendungen
Das 18-mm-InterLock-Universalmesser eignet sich für industrielle Wartungswerkstätten, Verpackungslinien und Logistiklager, in denen hohe Schnittgeschwindigkeit und sichere Werkzeughandhabung entscheidend sind. Es ist außerdem geeignet für Schneidarbeiten an Karton, Kunststofffolien, technischen Schäumen oder Isoliermaterialien auf Baustellen.

Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 21x33x163,5 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 170 g |
| Klingensorte | schnappsystem |
| Klingenbreite | 18 mm |
| Länge | 165 mm |
| Werkstoff | metall |
| Zolltarifcode | 82119300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std