CRQS-1/4-10 Steckverschraubung Quick Star, Edelstahl
CRQS Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:CRQS-1/4-10
Rubix:439369
Hersteller:162865
EAN:4052568072674

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | hochlegierter edelstahl (gehäuse);fpm (dichtung);hochlegierter edelstahl (auslösering/rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/4 |
Produktdetails : CRQS-1/4-10 Steckverschraubung Quick Star, Edelstahl
Steckverschraubung CRQS-1/4-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=5,9 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 115x60x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23,2 g |
| Werkstoff | hochlegierter edelstahl (gehäuse);fpm (dichtung);hochlegierter edelstahl (auslösering/rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 10 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen