Referenzen
Weidmuller:9552310005
Rubix:1084154
Hersteller:480772
Produktdetails : 9552310005 Crimpwerkzeug PZ 16 6-16qmm
Crimpzange PZ 16
Ausführung: Zange aus Stahl mit Verriegelungsmechanismus für korrektes, vollständiges Pressen. Schnellentriegelung bei fehlerhafter Bedienung. Griffe mit mehrkomponentigen Kunststoffüberzügen. Anwendung: Zum Pressen von Aderendhülsen DIN 46228 (Teile 1 + 4), mit und ohne Kunststoffschutz.
Gleichmäßiges Pressen, die Crimpverbindung entspricht EN 60947-1. Verarbeitung von der Seite.
Crimpwerkzeug PZ 16 6-16qmm Weidmüller
Crimpzange PZ 16 Ausführung: Zangenkörper aus Stahl, mit Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen. Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit und ohne Kunststoffkragen. Identpressung, Crimp entspricht EN 60947-1. Verarbeitung von der Seite.
Crimpzange PZ 16 Ausführung: Zangenkörper aus Stahl, mit Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen. Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit und ohne Kunststoffkragen. Identpressung, Crimp entspricht EN 60947-1. Verarbeitung von der Seite.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | crimpzange 6 -16 qmm aderendhülse |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
