CPVSC1-M1LH-N-H-Q3O Magnetventil

CPVSC1 Wegeventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:CPVSC1-M1LH-N-H-Q3O
Rubix:436598
Hersteller:547326
EAN:4052568188160
CPVSC1-M1LH-N-H-Q3O Magnetventil

Produktdetails : CPVSC1-M1LH-N-H-Q3O Magnetventil


Magnetventil CPVSC1-M1LH-N-H-Q3O für Ventilinsel CPV-SC, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Magnetventil CPVSC1-M1LH-N-H-Q3O für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar

Technische Informationen


Attribute
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,22 exkl. MwSt.
/ Stück
120,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage