Referenzen
Festo:CPVSC1-M1H-M-T-M5
Rubix:436549
Hersteller:547276
EAN:4052568187675
Produktdetails : CPVSC1-M1H-M-T-M5 Magnetventil
Magnetventil CPVSC1-M1H-M-T-M5 für Ventilinsel CPV-SC, Anschluss M5. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Magnetventil CPVSC1-M1H-M-T-M5 für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, Anschluss M5. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47,7 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
