CPV18-DZP. Trennplatte

CPV18 Trennplatte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPV18-DZP
Rubix:434822
Hersteller:163282
EAN:4052568036706
CPV18-DZP Trennplatte-SET

Technische Zusammenfassung

Typtrennplatte
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPV18-DZP. Trennplatte


Trennplatte CPV18-DZP zum Trennen von zwei Druckzonen bei Ventilinsel CPV. Nur einmalig pro Block und nur zwischen den Ventilen zu verwenden. Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht115 g
Typtrennplatte
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
20,11 exkl. MwSt.
/ Stück
23,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage