CPV10-DZP Trennplatte-SET

CPV10 Trennplatte

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:CPV10-DZP
Rubix:434634
Hersteller:161369
EAN:4052568036171
CPV10-DZP Trennplatte-SET
Technische Zusammenfassung
Typtrennplatte
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPV10-DZP Trennplatte-SET


Trennplatte CPV10-DZP zum Trennen von zwei Druckzonen bei Ventilinsel CPV. Nur einmalig pro Block und nur zwischen den Ventilen zu verwenden. Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Werkstoffhinweis=RoHS konform

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht38,8 g
Typtrennplatte
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,49 exkl. MwSt.
/ Stück
18,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage