Referenzen
Festo:CPE18-M3H-3OL-QS-10
Rubix:433354
Hersteller:163800
EAN:4052568135560

Produktdetails : CPE18-M3H-3OL-QS-10 Magnetventil
Minimale Breite, geringer Stromverbrauch und maximale Durchflussregelungswerte
Magnetventil CPE18-M3H-3OL-QS-10 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Stärken
- Universelles Einzelventil
- Hohe Durchflussrate im Verhältnis zu seiner Größe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 239 g |
|---|---|
| Typ | magnetventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Spannung | 230 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
| Druckbereich | 2,5/10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort