Referenzen
Festo:CPE18-M2H-3GLS-QS-8
Rubix:433327
Hersteller:163773
EAN:4052568135294

Produktdetails : CPE18-M2H-3GLS-QS-8 Magnetventil
Minimale Breite, geringer Stromverbrauch und maximale Durchflussregelungswerte
Magnetventil CPE18-M2H-3GLS-QS-8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=850 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Stärken
- Universelles Einzelventil
- Hohe Durchflussrate im Verhältnis zu seiner Größe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 237 g |
|---|---|
| Typ | magnetventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Spannung | 110 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 850 l/min |
| Druckbereich | -0,9/10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort