CP-E16-M12-EL Steckdosenkabel für Ventilinsel Typ 10, Typ 14
CP Eingangsmodul
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:CP-E16-M12-EL
Rubix:445710
Hersteller:546923
EAN:4052568185565

Produktdetails : CP-E16-M12-EL Steckdosenkabel für Ventilinsel Typ 10, Typ 14
Eingangsmodul CP-E16-M12-EL LED Anzeigen=(* - 16 Kanalstatus, * - 2 Moduldiagnose, * - 4 Gruppendiagnose), Absicherung (Kurzschluss)=interne elektronische Sicherung pro Gruppe, Betriebsspannung DC Lastspannung=24 V, Betriebsspannungsbereich DC=18 - 30 V, Eingangsentprellzeit=3 ms (0,5 ms, 10 ms, 20ms p.)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 278 g |
|---|---|
| Typ | eingangsmodul für ventilinseln cpv, cpa |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
354,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
422,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage