3110011975 CNC-Rotarex mit Rolladen elektrisch
CNC-Rotarex mit Rolladen elektrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bedrunka+Hirth:9900039942
Rubix:1853307
EAN:4050413021440
Produktdetails : 3110011975 CNC-Rotarex mit Rolladen elektrisch
CNC-Rotationsschrank RotaRex® • Alle Werkzeuge schnell griffbereit • Platzsparend: Lagerung von z. B. maximal 400 SK-30-Einsätzen oder 300 SK-40-Einsätzen • CNC-Rahmen: leichtläufig mit Kugellagerführung, 90°, 180°, 270°, 360° einrastbar • Gesamtbelastung: 1,5 t • CNC-Träger: individuell höhenverstellbar im 25-mm-Raster Lieferung: Erfolgt ohne CNC-Träger (Zubehör).
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 94032080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.749,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.081,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage