9335220101 Kurzbohrfutter CNC DIN2080 1-16mm SK40

CNC-Kurzbohrf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:35220101, 9335220101
Rubix:1854634
Hersteller:4317784528399
EAN:4317784528399
9335220101 CNC-Kurzbohrf. D2080 1-16mm SK40 FORMAT

Technische Zusammenfassung

Typkurzbohrfutter din2080

Produktdetails : 9335220101 Kurzbohrfutter CNC DIN2080 1-16mm SK40


Kurzbohrfutter CNC DIN2080 1-16mm SK40 FORMAT
CNC-Kurzbohrfutter für Rechts- und Linkslauf Ausführung: Starr ausgeführte Führungselemente, gehärtete und geschliffene Verschleißteile garantieren hohe Rundlaufgenauigkeit und lange Lebensdauer. 100 % Rundlaufgenauigkeitsprüfung mit unterschiedlichen Messdorndurchmessern an verschiedenen Messpunkten, angelehnt an DIN ISO 10888. Die kompakte Bauweise und die hohe Steifigkeit führen zu den besten Bearbeitungsergebnissen. Durch das integrierte Schneckengetriebe werden hohe Spannkräfte bei geringem Kraftaufwand erreicht, Haltemoment > 75 Nm bei Ø 13 mm. Durch die Selbsthemmung des Schneckengetriebes ist die Bearbeitung auch bei Linkslauf und schnell gebremster Spindel sicher. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Max. zul. Drehzahl: 7000 min-1 Wuchtgüte: vorgewuchtet bis 7000 min-1 mit einer Restunwucht von max. 40 gmm Anwendung: Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Einsetzbar in Bearbeitungszentren, Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen. Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel. Hinweis: Bei spezieller Wuchtung sind höhere Drehzahlen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Typkurzbohrfutter din2080
276,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
328,98 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std