FCF II CTF 4.5X40 SK TX VG VE 500 ClassicFast II, Senkkopf, Innenstern, Vollgewinde
ClassicFast FCF II CTF
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:573108
Rubix:3830781
Hersteller:FCF II CTF 4,5 x 40 BC 500
EAN:4048962525267

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
Produktdetails : FCF II CTF 4.5X40 SK TX VG VE 500 ClassicFast II, Senkkopf, Innenstern, Vollgewinde
Die Spanplattenschrauben ClassicFast FCF II CTF BC mit Senkkopf, Innenstern TX-Antrieb und Vollgewinde.
• Dauerhafte Sicherheit durch CE-Konformität
• Ansprechendes Oberflächenbild dank Senkkopf
• Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände
• In zahlreichen Holzbaustoffen zuverlässig einsetzbar
Die fischer ClassicFast FCF II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Vollgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet ist. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes. Die CE-Konformität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Funktion:
• Schrauben mit Senkkopf können oberflächenbündig im Holz versenkt werden
• Die Spanplattenschrauben mit Vollgewinde bieten einen höheren Ausziehwiderstand aufgrund des längeren Gewindes
Stärken
• Die Spanplattenschrauben ClassicFast FCF II können in allen Holzbaustoffen universell verwendet werden
• Durch die CE-Konformität bieten die Schrauben dauerhafte Sicherheit
• Der Senkkopf sorgt für ein ansprechendes Oberflächenbild
• Das Vollgewinde bietet einen höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes
Anwendungen
• Allgemeine Holzverbindungen
• Beplankungen
• Tür- und Metallbeschläge
• Sockelleisten
• Beiziehen von Elementen
• Verwendung typischerweise für Holz-Holzverbindungen
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t20 |
| Beschichtung | galv, verzinkt blau passiviert |
| Kopfform | senkkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,65 € exkl. MwSt.
/ Packung
6,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





