895114 CL-5 Aufkleberentferner Spray 500 ml
Cl-5 - Etikettenentferner
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:868067
Spartex:895114
Rubix:3273334
EAN:3660338474873
Dokumente
Produktdetails : 895114 CL-5 Aufkleberentferner Spray 500 ml
Wird zum Entfernen von Etiketten oder zum Abziehen von Karosserien verwendet. Beschädigt das Metall nicht. Auf trockene Oberflächen auftragen. Aus ca. 30 cm Entfernung auf die Oberfläche sprühen und mit einem trockenen Tuch abreiben. Falls erforderlich, den Vorgang noch einmal wiederholen. Vor der Anwendung die Oberflächenverträglichkeit prüfen.
Stärken
Vermeidet langes und umständliches Reinigen
Anwendungen
Entfernung von Etiketten und Kleber
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 650 ml |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,00 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
96,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort