Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex CHCTB8X22EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 22 mm | Norm: DIN 6912

CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:CHCTB8X22EFA2-50
Rubix:3376663
Hersteller:691228 22
EAN:4043377262158
DIN6912 M8X22 A2 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser8 mm
Länge22 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6912 M8X22 A2 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung


Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A2-50 8X22 SW6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge22 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 6912
Durchmesser, metrischm8
Abdrucktypinnensechskant
Festigkeitsklassea2-50
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,98 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
60,67 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

8 mm

Länge

22 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

m8
Wählen Sie Varianten (348)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an