DIN6912 M4X18 A2 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB4X18EFA2-50
Rubix:3376600
Hersteller:691224 18
EAN:4043377257499


Technische Zusammenfassung
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 6912 |
Produktdetails : DIN6912 M4X18 A2 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A2-50 4X18 SW3
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
136,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
18 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4