DIN6912 M20X90 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCTB20X90EFA2-50
Rubix:3376534
Hersteller:6912220 90
EAN:4043377148247
DIN6912 M20X90 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

Technische Zusammenfassung

Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6912 M20X90 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung


Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A2-50 20X90 SW17

Technische Informationen


Attribute
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Durchmesser, metrischM20
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser20 mm
Abdruckgrößesw17
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
297,41 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
353,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M20