9913781250, 90301250 CEE-Verlängerungsk. 16A 25m H07RN-F5G2,5

CEE-Verlängerungsk. 16A 25m H07RN-F5G2,5 FORTIS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:4317784708357
Rubix:2153415
Hersteller:4317784708357
9913781250, 90301250 CEE-Verlängerungsk. 16A 25m H07RN-F5G2,5

Produktdetails : 9913781250, 90301250 CEE-Verlängerungsk. 16A 25m H07RN-F5G2,5


CEE-Verlängerungskabel

Ausführung: Mit CEE-Stecker und -Kupplung mit Klappdeckel 400 V, 5-polig.

Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.
Verlängerungskabel CEE 16A H07RN-F5G2,5 25m FORTIS

Technische Informationen


Attribute
192,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
229,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std