CAR.MD200EMA Vierkantfeile mit Heft Hieb 2 200mm

CAR.MDEMA-Semi-soft quadratische Dateien

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:CAR.MD200EMA
Rubix:3670928
EAN:3148518602112
brand logo

Technische Zusammenfassung

Formquadrat
Länge200 mm
Griffmit
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CAR.MD200EMA Vierkantfeile mit Heft Hieb 2 200mm


Konzipiert für die Endbearbeitung und den leichten Materialabtrag gängiger Werkstoffe in der Werkstatt, sind die halbschlichten Quadratfeilen CAR.MDEMA von Facom in drei Längen erhältlich: 150, 200 und 250 mm. Sie verfügen über einen Doppelhieb auf allen vier Seiten, was einen schnelleren Materialabtrag und einen vielseitigen Einsatz ermöglicht.

Eigenschaften:
Die halbschlichten Feilen von Facom sind auf allen vier Arbeitsflächen mit einem Doppelhieb (Kreuzhieb) ausgestattet. Diese Ausführung ermöglicht ein schnelleres und effizienteres Arbeiten, insbesondere bei weichen Metallen wie Aluminium, Weichstahl oder Nichteisenmetallen. Darüber hinaus erleichtert der quadratische Querschnitt die Bearbeitung von Ecken, Nuten und schmalen Öffnungen.
Der ergonomische Kunststoffgriff sorgt auch bei wiederholten Arbeitsgängen für einen sicheren Halt. Er ist beständig gegenüber den in Werkstätten üblichen Lösungsmitteln, was die Lebensdauer des Werkzeugs verlängert. Dank der Aufhängebohrung kann das Werkzeug an einer Werkzeugwand, einer Halteleiste oder einer Wandhalterung aufbewahrt werden.
Die drei verfügbaren Längen sind für unterschiedliche Anwendungen ausgelegt. Die Ausführung mit 150 mm eignet sich für Präzisionsarbeiten und beengte Bereiche, während die Varianten mit 200 mm und 250 mm für einen höheren Materialabtrag auf großflächigen Werkstücken vorgesehen sind.

Spezifikationen:
• CAR.MD150EMA: Länge 150 mm; Querschnitt 6 x 6 mm; Nettogewicht 0,1 kg
• CAR.MD200EMA: Länge 200 mm; Querschnitt 8 x 8 mm; Nettogewicht 0,12 kg
• CAR.MD250EMA: Länge 250 mm; Querschnitt 10 x 10 mm; Nettogewicht 0,19 kg
• Hiebart: Doppelhieb, halbschlicht
• Griffmaterial: lösungsmittelbeständiger Kunststoff

Normen:
• NF E75-001: Französische Norm zur Festlegung der Abmessungen von Feilen und Raspeln
• NF E75-002: Französische Norm zur Festlegung der Hiebmerkmale von Feilen und Raspeln

Stärken

• Doppelhieb auf allen vier Seiten: ermöglicht einen hohen Materialabtrag
• Quadratischer Querschnitt: erleichtert die Bearbeitung von Ecken und engen Bereichen
• Ergonomischer Griff: verbessert die Handhabung und eignet sich für längere Einsätze
• Gegen Werkstattlösungsmittel beständiger Griff: reduziert den Verschleiß in chemisch belasteten Umgebungen
• Aufhängebohrung: vereinfacht Transport und Aufbewahrung
• Drei verfügbare Längen: für unterschiedliche Anforderungen geeignet

Anwendungen

Die Feilen der Serie CAR.MDEMA werden hauptsächlich für den leichten Materialabtrag und die Endbearbeitung von Werkstücken aus Stahl, Gusseisen, Messing und technischen Kunststoffen eingesetzt. Diese Werkstoffe kommen in zahlreichen Bereichen der Fertigung und industriellen Instandhaltung vor, beispielsweise beim Anpassen mechanischer Bauteile, bei der Vorbereitung von Oberflächen vor der Montage oder bei der Nachbearbeitung von Gewinden und Bohrungen außerhalb der Toleranz. In Instandhaltungswerkstätten werden diese Feilen zur Korrektur von Bauteilen eingesetzt, ohne dass eine komplette Demontage erforderlich ist. Im Metall- und Stahlbau dienen sie zum Entgraten und Maßanpassen von Profilen oder zugeschnittenen Blechen. Im allgemeinen Maschinenbau werden sie für Passarbeiten, Maßkorrekturen und die Endbearbeitung bearbeiteter Werkstücke verwendet. In der Kunststoffverarbeitung kommen sie zum Entgraten, Formen und Korrigieren von Bauteilen aus technischen Kunststoffen zum Einsatz. Der quadratische Querschnitt eignet sich besonders für das Erweitern oder Nachbearbeiten von Nuten, Schlitzen und Durchführungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Verfügbarkeit in drei Größen deckt sowohl Arbeiten an kleinen als auch an großen Werkstücken ab.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht118 g
Verpackungsmaße (L x B x H)318x24x22 mm
Gewicht der Verpackung118 g
Formquadrat
Länge200 mm
Griffmit
Schneidart- doppeltes quadrat auf 4 schnitten.
Querschnitt8x8 mm
13,00 exkl. MwSt.
/ Stück
15,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage