Referenzen
Festo:CAMC-F-PN
Rubix:1803660
Hersteller:1911916
EAN:4052568249311

Produktdetails : CAMC-F-PN Interface
Interface CAMC-F-PN Einschubkarte für Feldbusanschaltung. Abmessungen B x L x H=19 mm x 90 mm x 65 mm, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Lagertemperatur=-25 - 70 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=(* 5 - 95 %, * nicht kondensierend), Schutzart=(* IP20, * in montiertem Zustand)
Interface
Technische Informationen
Attribute
| Typ | interface |
|---|---|
| Zolltarifcode | 85389091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
352,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
419,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage