9414E07 21 C9000-Sicherheitskupplung, European Profil DN7.2, G1/2IG


C9000-Sicherheitskupplung, European Profil DN7.2, G1/2IG

Referenzen
parker legris:9414E07 21
rubix:475896
ean:0820099479873
9414E07 21 C9000-Sicherheitskupplung, European Profil DN7.2, G1/2IG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typ9414
WerkstoffPolymer H.F.
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9414E07 21 C9000-Sicherheitskupplung, European Profil DN7.2, G1/2IG


Schnellkupplung und Blaspistolen - E : 15MM - F : 27MM - MASSE G : 36,5MM - J : 29MM - L : 78MM - C : G1/2 - GEHÄUSE : Polymer H F - VERSCHRAUBUNGSSTUTZEN : Messing vernickelt - DICHTUNGEN : Nitril - FEDER : Edelstahl - KUGEL : Edelstahl - MAX BETRIEBSDRUCK : 16BAR - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 60CE

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht130 g
Gewicht der Verpackung865 g
Typ9414
WerkstoffPolymer H.F.
40 mm
110 mm
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,24 exkl. MwSt.
/ Stück
28,85 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen