Referenzen
Roebuck:891741
Rubix:3240748
EAN:3660338443701

Produktdetails : 891741 C-Schraubzwinge Stahl 80x85mm
Spannkraft bis zu 17000 N
Langes Spannen mit gutem Halt beim Anziehen.
Gerippter Körper für erhöhte Festigkeit.
Langes Spannen mit gutem Halt beim Anziehen.
Gerippter Körper für erhöhte Festigkeit.
Schraubzwinge C-PRESS 80 mm
Technische Informationen
Attribute
| Klemme | 80 mm |
|---|---|
| Vorsprung | 85 mm |
| Gewicht | 1,62 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
749,85 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
892,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
