Filteroptionen
KATEGORIEN
  • Kompaktdichtung (31)
  • 1Hersteller

    5 Produkt (e) mit 31 Variante (n):

    Relevanz
    • freudenberg sealing technologies:SK320 40 X 32 X 15,5 80 NBR 878
    • rubix:1485614
    • hersteller:10618
    • Innendurchmesser
      32 mm
    • Außendurchmesser
      40 mm
    • Höhe
      15,5 mm
    38,96 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • freudenberg sealing technologies:SIMKO 320 140 X 123 X 26,5 80 NBR 878
    • rubix:1654997
    • Innendurchmesser
      123 mm
    • Außendurchmesser
      140 mm
    • Höhe
      26,5 mm
    112,89 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:AIRZET PR 42 X 51 X 2,8/3,0 80 NBR 186349
    • rubix:1524135
    • Innendurchmesser
      40 mm
    • Außendurchmesser
      49 mm
    • Höhe
      2,8 mm
    12,55 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:PU83 50 X 42,20 X 5 X 3,90 95 AU V142
    • rubix:2542948
    • hersteller:40422462
    • Innendurchmesser
      50 mm
    • Außendurchmesser
      42,2 mm
    • Höhe
      5 mm
    8,58 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:PU82 60 X 65,50 X 4,50 X 2,80 95 AU V142
    • rubix:3209372
    • hersteller:24368756
    • Innendurchmesser
      60 mm
    • Außendurchmesser
      65,5 mm
    • Höhe
      4,5 mm
    8,68 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage