Produktdetails : 42.2X50X5 PU83 AU 95 V142 Cover Seal Reihe PU83
Die einteilige, doppelwirkende Kompaktdichtung besteht aus Tieftemperatur-Polyurethan zur statischen Abdichtung. Sie zeichnet sich durch eine hohe Betriebssicherheit sowie eine einfache und sichere Montage aus.
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
42,2 mm
Höhe
5 mm
Werkstoff
AU V142
Ausführung
PU83
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,58€exkl. MwSt.
/ Stück
10,21€inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 und mehr
8,58€exkl. MwSt./ Stück
1 Stück
7,46€exkl. MwSt./ Stück
2 bis 4
8,57€exkl. MwSt./ Stück
5 bis 19
7,72€exkl. MwSt./ Stück
20 bis 49
5,14€exkl. MwSt./ Stück
50 bis 99
3,94€exkl. MwSt./ Stück
100 bis 199
3,09€exkl. MwSt./ Stück
200 bis 499
2,66€exkl. MwSt./ Stück
500 bis 999
2,40€exkl. MwSt./ Stück
1000 bis 2499
2,14€exkl. MwSt./ Stück
2500 bis 4999
1,89€exkl. MwSt./ Stück
5000 und mehr
1,71€exkl. MwSt./ Stück
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage