103-913-50 Bügelmessschraube 0-150mm (0,01mm) leichte Werksta

Bügelmessschraube im Freien - Serie 103

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mitutoyo:103-913-50
Rubix:1678674
EAN:4946368554723
brand logo

Technische Zusammenfassung

Messbereich, Minimum0 mm
Messbereich, Maximum150 mm

Produktdetails : 103-913-50 Bügelmessschraube 0-150mm (0,01mm) leichte Werksta


Enthaltene Modelle: 103-137, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, 103-141-10, 103-142-10, 5 Kalibratoren. Gewicht: 2260 g. Ablesung: 0,01 mm. Analog. Teilung: Skalentrommel und Mantel, matt verchromt, Ø 18 mm. Messfläche: Hartmetall, rektifiziert, fein geläppt. Messbolzen Ø 6,35 mm, 1 Trommelumdrehung gleich 0,5 mm mit Feststellvorrichtung. Metrische Maßeinheit. Geliefert im Gehäuse, Kalibrator (ab 25 mm), Schlüssel.

Anwendungen

103 Serie-Werkstattmodell im Durchgang.

Technische Informationen


Attribute
Messbereich, Minimum0 mm
Messbereich, Maximum150 mm
499,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
593,81 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen