9422500075 Dig.-Bügelmessschraube ohne Datenausgang 50-75mm

Bügelmessschr.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:42830075, 9422500075
Rubix:2157392
Hersteller:4317784717137
EAN:4317784717137
9422500075 Bügelmessschr. dig. o.D. 50- 75mm FORTIS

Produktdetails : 9422500075 Dig.-Bügelmessschraube ohne Datenausgang 50-75mm


Bügelmessschraube digitalohne Datenausgang 50-75mm FORTIS
Digital-Bügelmessschraube Ausführung: Messspindel gehärtet und geschliffen, Messflächen hartmetallbestückt, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,0 mm. Mit Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, Klemmhebel und Handwärmeschutz. Lieferung mit Einstellmaß ab Messbereich 25-50 mm und Batterie CR357, 1,5 V, im Etui. Funktionen: Ein- und automastische Abschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung).

Technische Informationen


Attribute
208,15 exkl. MwSt.
/ Stück
247,70 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std